Wasserpumpenzange selbsteinstellend
Wasserpumpenzange selbsteinstellend
WAPUMPZANG-SELBSTJUST-250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Stets die richtige Öffnungsweite
Durch die automatische Einstellung entfällt das umständliche Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite.
Robust
Spezialgehärtete Zähne (51 HRC) und Federstoßdämpfer
Länge Zoll (L) | 10 in |
Länge (L) | 250 mm |
Klemmbereich min./max. | 10-32 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt